Rittal - Skap200X300X155 EL-2430340 - 1002600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 155 mm
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AE Veggskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4028177000056
Elnummer
2430340
Leverandørens varenummer
1002600
Typebeskrivelse
2430340
Bredde:
200 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
155 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Edelstål
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
7035
Frittsående:
Ja
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
23 W
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
900 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
250 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
600 N


