Rittal - Skap380X300X210 - 1011600

KopierKopier
Rittal - Skap380X300X210

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 380 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Dybde - 210 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4028177532328

Elnummer

2430802

Leverandørens varenummer

1011600

Typebeskrivelse

2430802

Bredde:

380 mm

Høyde:

300 mm

Dybde:

210 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Farge:

Edelstål

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Andre

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

AE Veggskap: Materiale:
rustfritt stål 1.4301
Skap og dør: Rustfritt stål
Montasjeplate: Stålplate
Eksklusivlås: Støpt sink, forniklet. Overflate:
Skap og dør:
børstet, 240 korning
Montasjeplate: forsinket. Kapslingsklasse:
IP 66 iht. EN 60 529/10.91
på AE 1002.600 – AE 1017.600,
NEMA 4x oppfylles.
IP 55 iht. EN 60 529/10.91
på AE 1018.600 / AE 1019.600,
NEMA 12 oppfylles. Leveringsomfang:
Kapsling, dør(er) med innskummet
pakning, montasjeplate.