Rittal - Skinner for innvendig utbygging CM/CL - 5001052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
CM - Compact medium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4028177479609
Elnummer
2430919
Leverandørens varenummer
5001052
Typebeskrivelse
2430919
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Bredde:
1000 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Skinner for innvendig utbygging CM/CL


