Rittal - Skriveklaff sammenslagbar 210mm - 4120000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grå
Selvklebende montering - nei
Høyde - 365 mm
Dybde - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177091887
Elnummer
2432108
Leverandørens varenummer
4120000
Typebeskrivelse
2432108
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
nei
Høyde:
365 mm
Dybde:
24 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
Skriveklaff sammenslagbar 210mm


