Rittal - Sockets VX på siden, 100x600 - 8620033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177922204
Elnummer
2406635
Leverandørens varenummer
8620033
Typebeskrivelse
2406635
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
600 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
20 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Beskrivelse: For avslutning av en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.
Materiale: Stålplate
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Dybde: = 500 mm
Dimensjoner: Høyde: 100 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 1,36 kg
Materiale: Stålplate
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Dybde: = 500 mm
Dimensjoner: Høyde: 100 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 1,36 kg