Rittal - Sockets VX på siden, 100x800 - 8620034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 800 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177922211
Elnummer
2406636
Leverandørens varenummer
8620034
Typebeskrivelse
2406636
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
800 mm
Høyde:
100 mm
Farge:
Svart
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
20 mm
Beskrivelse: For avslutning av en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.
Materiale: Stålplate
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Dybde: = 800 mm
Dimensjoner: Høyde: 100 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 2,5 kg
Materiale: Stålplate
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Dybde: = 800 mm
Dimensjoner: Høyde: 100 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 2,5 kg