Rittal - Sokkel 100 MM for AE1260 - 2816200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 600 mm
Høyde - 100 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AE Veggskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4028177032828
Elnummer
2430888
Leverandørens varenummer
2816200
Typebeskrivelse
2430888
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
600 mm
Høyde:
100 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
279 mm
Sokkel 100 mm for AE1260