Utgått

Rittal - Sokkel 200 MM for AE1280/1180 - 2828200

KopierKopier
Rittal - Sokkel 200 MM for AE1280/1180

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4028177032972

Elnummer

2430891

Leverandørens varenummer

2828200

Typebeskrivelse

2430891

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Bredde:

800 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

279 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sokkel 200 mm for AE1280/1180