Rittal - Sokkel AX 1000x100 - 2820102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Andre
Bredde - 1000 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177942592
Elnummer
2436873
Leverandørens varenummer
2820102
Typebeskrivelse
2436873
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Bredde:
1000 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
AX Sokkelhjørneprofiler med sokkelpanel, foran og bak, H: 200 mm, for B: 1000 mm
ProduktbladPDF


