Rittal - Sokkel AX 600x200 - 2820062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Andre
Bredde - 600 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177942585
Elnummer
2436869
Leverandørens varenummer
2820062
Typebeskrivelse
2436869
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Bredde:
600 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
AX Sokkelhjørneprofiler med sokkelpanel, foran og bak, H: 200 mm, for B: 600 mm
ProduktbladPDF


