Rittal - Sokkel AX 800x100 - 2820081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Andre
Bredde - 800 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177942615
Elnummer
2436870
Leverandørens varenummer
2820081
Typebeskrivelse
2436870
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Bredde:
800 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
AX Sokkelhjørneprofiler med sokkelpanel, foran og bak, H: 100 mm, for B: 800 mm
ProduktbladPDF


