Utgått

Rittal - Sokkeldybde, lakkert stål, RAL7022, 800X100 - 8601080

KopierKopier
Rittal - Sokkeldybde, lakkert stål, RAL7022, 800X100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 100 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177208667

Elnummer

2431935

Leverandørens varenummer

8601080

Typebeskrivelse

2431935

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

0 mm

Høyde:

100 mm

Farge:

Grå

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Dybde:

800 mm

Sokkeldybde 800X100