Utgått

Rittal - Sokkelelemnt m hjørne VX 800x - 8620003

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Maks belastning - 1500 kg

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177922020

Elnummer

2406625

Leverandørens varenummer

8620003

Typebeskrivelse

2406625

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Maks belastning:

1500 kg

Bredde:

800 mm

Høyde:

100 mm

Farge:

Svart

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Dybde:

20 mm

Beskrivelse: Sokkelhjørneprofiler som tåler stor belastning, med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskap rekkemontert, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang til fastskruingsstedet, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen.
Materiale: Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: 4 sokkelhjørneprofiler
4 hjørneavdekninger
1 rekkeavdekning
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Inkl. festemateriell
Henvisning: Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
Passer for: Kapslingstype: VX
Bredde: = 800 mm
Dimensjoner: Høyde: 100 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 4,84 kg