Rittal - Sokkelelemnt m hjørne VX 600x - 8620022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 600 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177922112
Elnummer
2406629
Leverandørens varenummer
8620022
Typebeskrivelse
2406629
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
600 mm
Høyde:
200 mm
Farge:
Svart
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
20 mm
Beskrivelse: Sokkelhjørneprofiler som tåler stor belastning, med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskap rekkemontert, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang til fastskruingsstedet, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen.
Materiale: Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: 4 sokkelhjørneprofiler
4 hjørneavdekninger
1 rekkeavdekning
1 sokkelpanel foran/bak, 200 mm
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Inkl. festemateriell
Henvisning: Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
Passer for: Kapslingstype: VX
Bredde: = 600 mm
Dimensjoner: Høyde: 200 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 6,84 kg
Materiale: Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: 4 sokkelhjørneprofiler
4 hjørneavdekninger
1 rekkeavdekning
1 sokkelpanel foran/bak, 200 mm
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Inkl. festemateriell
Henvisning: Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
Passer for: Kapslingstype: VX
Bredde: = 600 mm
Dimensjoner: Høyde: 200 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 6,84 kg