Rittal - Sokkelfront, lakkert stål med avdekningsprofil av plast, RAL7022, 1200X100 - 8601200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 1200 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177208544
Elnummer
2431939
Leverandørens varenummer
8601200
Typebeskrivelse
2431939
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
1200 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
0 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Sokkelfront 1200X100


