Rittal - Sokkelpaneler på siden 100x400 - 2820410

KopierKopier
Rittal - Sokkelpaneler på siden 100x400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

  • Høyde - 100 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177942530

Elnummer

2436878

Leverandørens varenummer

2820410

Typebeskrivelse

2436878

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Høyde:

100 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

AX Sokkel sidepanel, H: 100 mm, for D: 400 mm