Rittal - Sokkelpaneler på siden 200x300 - 2820320

KopierKopier
Rittal - Sokkelpaneler på siden 200x300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

  • Høyde - 200 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177942646

Elnummer

2436877

Leverandørens varenummer

2820320

Typebeskrivelse

2436877

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Høyde:

200 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

AX Sokkel sidepanel, H: 200 mm, for D: 300 mm