Utgått

Rittal - Sokkelpaneler VX tett 200x400 - 8620041

KopierKopier
Rittal - Sokkelpaneler VX tett 200x400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Maks belastning - 1500 kg

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177922259

Elnummer

2406637

Leverandørens varenummer

8620041

Typebeskrivelse

2406637

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Maks belastning:

1500 kg

Bredde:

400 mm

Høyde:

200 mm

Farge:

Svart

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Dybde:

20 mm

Beskrivelse: For avslutning av en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.
Materiale: Stålplate
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Dybde: = 400 mm
Dimensjoner: Høyde: 200 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 1,7 kg