Rittal - SPESIAL GUMMIPROFIL 3M - 2573000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 0 mm
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177028234
Elnummer
2430875
Leverandørens varenummer
2573000
Typebeskrivelse
2430875
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
0 mm
Dybde:
30 mm
Spesial gummiprofil 3m