Rittal - Stikklist U. STøPSEL 7 uttak Uten overspenningsvern - 7240210

KopierKopier
Rittal - Stikklist U. STøPSEL 7 uttak Uten overspenningsvern

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall jordede stikkontakter - 7

  • Med av/på-bryter - Ja

  • Overspenningsvern - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Kapslingsform - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177186712

Elnummer

6911510

Leverandørens varenummer

7240210

Typebeskrivelse

Stikklist U. STøPSEL 7 uttak

Antall jordede stikkontakter:

7

Med av/på-bryter:

Ja

Overspenningsvern:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Kapslingsform:

Rektangulær

Antall Euro-stikkontakter:

0

Antall stikkontakter med jordpinne:

0

Antall stikkontakter for kjøleapparater:

0

Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):

0

Antall stikkontakter type P11 (Italia):

0

Antall stikkontakter type NEMA:

0

Jordfeilbryter:

nei

Nettfilter:

nei

Antall øvrige stikkontakter:

0

Merkestrøm:

16 A

Ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Med lokk:

nei

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Lengde på strømkabel:

2 m

Skrudd sentralinnsats:

nei

Vinklet sentralinnsats:

45°

Stikklist U. STøPSEL 7 uttak