Rittal - Svingbar festemodul for horisontale flater, CP 60. RAL 7035 / 7024 - 6206700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 146 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Maks last - 40 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177684294
Elnummer
2432838
Leverandørens varenummer
6206700
Typebeskrivelse
2432838
Lengde:
146 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Maks last:
40 kg
Svingbar festemodul for horisontale flater, CP 60. Svingradius 330° (kan begrenses med skruer). Materiale: Støpt aluminium, Farge: Ral 7035 (hjørneplate RAL 7024). Leveringsomfang: Pakninger og montasjedeler


