Rittal - Svingramme VX, liten, 3HE 600 - 8619500

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 380 mm

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 380 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177919563

Elnummer

2406609

Leverandørens varenummer

8619500

Typebeskrivelse

2406609

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

380 mm

Bredde:

600 mm

Høyde:

380 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

Beskrivelse: For montering av 19" (482,6 mm)-innbyggingskomponenter.
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. eksklusivlås med splittlåsinnsats
Materiale for feste på monteringssettet
Henvisning: For å låse den åpnede svingrammen trenger man svingramme-låsingen
for ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
Passer for: Bredde: = 600 mm
Bredde: = 800 mm
Høydeenheter: 3 U
Pakkeenhet: 1 stk.