Rittal - Svingramme VX, liten, 9HE 600 - 8619520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm
Bredde - 600 mm
Høyde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177919587
Elnummer
2406611
Leverandørens varenummer
8619520
Typebeskrivelse
2406611
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
600 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
600 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Beskrivelse: For montering av 19" (482,6 mm)-innbyggingskomponenter.
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. eksklusivlås med splittlåsinnsats
Materiale for feste på monteringssettet
Henvisning: For å låse den åpnede svingrammen trenger man svingramme-låsingen
for ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
Passer for: Bredde: = 600 mm
Bredde: = 800 mm
Høydeenheter: 9 U
Pakkeenhet: 1 stk
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. eksklusivlås med splittlåsinnsats
Materiale for feste på monteringssettet
Henvisning: For å låse den åpnede svingrammen trenger man svingramme-låsingen
for ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
Passer for: Bredde: = 600 mm
Bredde: = 800 mm
Høydeenheter: 9 U
Pakkeenhet: 1 stk


