Rittal - Svingramme VX, stor, 36HE 800 - 8619022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1800 mm
Bredde - 800 mm
Høyde - 1800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177920392
Elnummer
2406590
Leverandørens varenummer
8619022
Typebeskrivelse
2406590
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1800 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
1800 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Utførelse: Trim panel on one side
Beskrivelse: For montering av 19" (482,6 mm)-innbyggingskomponenter.
Materiale: Stålplate
Overflate: Ramme: forsinket
Paneler: lakkert
Farge: Panel: RAL 7035
Leveringsomfang: Inkl. låsesystem, 130°-hengsler
Materiale for feste på monteringssettet
Henvisning: For å låse den åpnede svingrammen trenger man svingramme-låsingen
for ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
Passer for: Bredde: = 800 mm
Høyde: ≥ 1800 mm
Høydeenheter: 35 U
Pakkeenhet: 1 stk.
Beskrivelse: For montering av 19" (482,6 mm)-innbyggingskomponenter.
Materiale: Stålplate
Overflate: Ramme: forsinket
Paneler: lakkert
Farge: Panel: RAL 7035
Leveringsomfang: Inkl. låsesystem, 130°-hengsler
Materiale for feste på monteringssettet
Henvisning: For å låse den åpnede svingrammen trenger man svingramme-låsingen
for ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
Passer for: Bredde: = 800 mm
Høyde: ≥ 1800 mm
Høydeenheter: 35 U
Pakkeenhet: 1 stk.