Utgått

Rittal - SYS-MONTASJEBL F AE,EL-2430363 - 2574000

KopierKopier
Rittal - SYS-MONTASJEBL F AE,EL-2430363

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177028258

Elnummer

2430363

Leverandørens varenummer

2574000

Typebeskrivelse

2430363

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Andre

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

For kompaktapparatskap AE. Som tilbehør for ekstra innvending oppbygging.