Rittal - Systemchassi VX 23x64mm 4/pk - 8617140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Materiale:
Bredde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 800 mm
Dybde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177829145
Elnummer
2406521
Leverandørens varenummer
8617140
Typebeskrivelse
2406521
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
800 mm
Dybde:
800 mm
Beskrivelse: For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.
Fordeler: Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres
Systemhull på alle fire sider
Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde/høyde/dybde: 800 mm
Monteringsmuligheter: Sokkel VX i bredde og dybde i forbindelse med utmonteringsvinkel for sokkel
På tilsvarende systemchassis under hverandre
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 3,42 kg
Fordeler: Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres
Systemhull på alle fire sider
Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde/høyde/dybde: 800 mm
Monteringsmuligheter: Sokkel VX i bredde og dybde i forbindelse med utmonteringsvinkel for sokkel
På tilsvarende systemchassis under hverandre
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 3,42 kg


