Rittal - Systemchassi VX indre 23x64 4 - 8617110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Materiale:
Bredde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 400 mm
Dybde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177829114
Elnummer
2406518
Leverandørens varenummer
8617110
Typebeskrivelse
2406518
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
400 mm
Dybde:
400 mm
Beskrivelse: For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.
Fordeler: Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres
Systemhull på alle fire sider
Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde/høyde/dybde: 400 mm
Monteringsmuligheter: Sokkel VX i bredde og dybde i forbindelse med utmonteringsvinkel for sokkel
På tilsvarende systemchassis under hverandre
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 1,53 kg
Fordeler: Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres
Systemhull på alle fire sider
Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde/høyde/dybde: 400 mm
Monteringsmuligheter: Sokkel VX i bredde og dybde i forbindelse med utmonteringsvinkel for sokkel
På tilsvarende systemchassis under hverandre
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 1,53 kg


