Rittal - Systemchassis 23X73mm B&D 500 - 8612550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 500 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177236264
Elnummer
2431950
Leverandørens varenummer
8612550
Typebeskrivelse
2431950
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
500 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
500 mm
Systemchassis 23X73mm B&D 500. Pk á 4 stk.


