Rittal - Systemchassis 23X73mm B&D 600 - 8612560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 600 mm
Høyde - 73 mm
Dybde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177237391
Elnummer
2431951
Leverandørens varenummer
8612560
Typebeskrivelse
2431951
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
600 mm
Høyde:
73 mm
Dybde:
600 mm
Systemchassis 23X73mm B&D 600. Pk á 4 stk.


