Rittal - Systemchassis 23X73mm B&D 800 - 8612580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 800 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177237407
Elnummer
2431952
Leverandørens varenummer
8612580
Typebeskrivelse
2431952
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
800 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
800 mm
Systemchassis 23X73mm B&D 800. Pk á 4 stk.


