Utgått

Rittal - Systemchassis indre 1200mm - 8612020

KopierKopier
Rittal - Systemchassis indre 1200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 1200 mm

  • Høyde - 73 mm

  • Dybde - 1200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177212060

Elnummer

2431955

Leverandørens varenummer

8612020

Typebeskrivelse

2431955

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

1200 mm

Høyde:

73 mm

Dybde:

1200 mm

Systemchassis indre 1200mm. Pk á 4 stk.