Rittal - Systemchassis indre 600mm - 8612060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 600 mm
Høyde - 73 mm
Dybde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177212091
Elnummer
2431958
Leverandørens varenummer
8612060
Typebeskrivelse
2431958
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
600 mm
Høyde:
73 mm
Dybde:
600 mm
Systemchassis indre 600mm. Pk á 4 stk.