Rittal - Systemchassis VX ytre 18x64 5 - 8617020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreMateriale:
StålBredde:
500 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 500 mm
Dybde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177829053
Elnummer
2406512
Leverandørens varenummer
8617020
Typebeskrivelse
2406512
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
500 mm
Dybde:
500 mm
Beskrivelse: For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det utvendige montasjenivået.
Fordeler: Hektes enkelt inn i 19"-systemhullene utenfra og sikres
Systemhull på alle fire sider
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde/dybde: 500 mm
Monteringsmuligheter: På det utvendige montasjenivået på skapprofilen
På det utvendige montasjenivået mellom to systemchassis 23 x 64 mm
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 2,07 kg
Fordeler: Hektes enkelt inn i 19"-systemhullene utenfra og sikres
Systemhull på alle fire sider
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde/dybde: 500 mm
Monteringsmuligheter: På det utvendige montasjenivået på skapprofilen
På det utvendige montasjenivået mellom to systemchassis 23 x 64 mm
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 2,07 kg


