Rittal - Systemskap VXSE dobbeld 1200x - 5855600

KopierKopier
Rittal - Systemskap VXSE dobbeld 1200x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1200 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Dybde - 500 mm

  • Materiale - Andre

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177959347

Elnummer

2433039

Leverandørens varenummer

5855600

Typebeskrivelse

2433039

Bredde:

1200 mm

Høyde:

2000 mm

Dybde:

500 mm

Materiale:

Andre

Farge:

Edelstål

Antall dører:

2

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

Frittsående:

Ja

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

nei

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Termisk spredning (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

766 W

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

15000 N

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

900 N

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

5000 N

Enkeltskap i rustfritt stål med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med påprofilert ramme. Fullstendig kompatibelt med rekkeskapsystemet VX25. Skapbredder fra 600 til 1200 mm. Økt effektivitet da det ikke må monteres sidevegger.