Utgått

Rittal - TE modul, kabelf 200 mm (800) - 7526860

KopierKopier
Rittal - TE modul, kabelf 200 mm (800)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Bredde - 650 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177196643

Elnummer

6911746

Leverandørens varenummer

7526860

Typebeskrivelse

6911746

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Bredde:

650 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

200 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

TE modul, kabelinnfor 200 mm (80CM)