Rittal - TE Vifte Enhet m. termostat - 7000670
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 2
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 320 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177437371
Elnummer
1283827
Leverandørens varenummer
7000670
Typebeskrivelse
TE viftemodul for tak 230V
Antall vifter:
2
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
320 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Farge:
Grå
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
230...230 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
nei
Takventilator:
Ja
Med filter:
nei
Merkeeffekt:
30 W
EMC-utførelse:
nei
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm