Rittal - TEGNINGSLOMME DIN A3 - 2513000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grå
Selvklebende montering - nei
Høyde - 286 mm
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177025899
Elnummer
2430846
Leverandørens varenummer
2513000
Typebeskrivelse
2430846
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
nei
Høyde:
286 mm
Dybde:
45 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
287 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
Tegningslommer av plast
Monteres med dobbeltsidig tape på dørens
innside.
Materiale:
Polystyrol med selvklebende montasjetape.
Farge:
Lik RAL 7035
Monteres med dobbeltsidig tape på dørens
innside.
Materiale:
Polystyrol med selvklebende montasjetape.
Farge:
Lik RAL 7035


