Rittal - Tegningslomme stål 355X260X90 - 4115000

KopierKopier
Rittal - Tegningslomme stål 355X260X90

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske

  • Farge - Grå

  • Selvklebende montering - nei

  • Høyde - 210 mm

  • Dybde - 90 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177091795

Elnummer

2432104

Leverandørens varenummer

4115000

Typebeskrivelse

2432104

Modell / utførelse:

Koblingsskjemaveske

Farge:

Grå

Selvklebende montering:

nei

Høyde:

210 mm

Dybde:

90 mm

Materiale:

Plast

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

RAL-nummer:

7035

Gjennomsiktig:

nei

Tegningslomme stål 355X260X90