Rittal - Tegningslomme, stål, for dør 1000 - 4124000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grå
Selvklebende montering - nei
Høyde - 210 mm
Dybde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177091948
Elnummer
2432110
Leverandørens varenummer
4124000
Typebeskrivelse
2432110
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
nei
Høyde:
210 mm
Dybde:
90 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
Tegningslomme for dør 1000


