Rittal - Til.klemme 16-50MM 6-10 CU - 3457500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 16...50 mm
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 50 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 50 A
Egnet for tilkobling av rundleder - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177042759
Elnummer
2432963
Leverandørens varenummer
3457500
Typebeskrivelse
2432963
Samleskinnetykkelse:
16...50 mm
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
50 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
50 A
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei
For skinnetykkelse 10 mm, runde ledere 2,5mm² til 16mm², Laminerte skinner 8 x 8mm