Rittal - Til.klemme 35-70MM 3-5MM CU - 3453500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 35...70 mm
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 70 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 70 A
Egnet for tilkobling av rundleder - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177042704
Elnummer
2432960
Leverandørens varenummer
3453500
Typebeskrivelse
2432960
Samleskinnetykkelse:
35...70 mm
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
70 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
70 A
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei
For skinnetykkelse 5 mm, runde ledere 70mm² til 185mm², Laminerte skinner 22,5 x 20mm