Rittal - Tilkoblingsadapter 63A, RL60 - 9342210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Adapterbredde - 20 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Maks strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177503601
Elnummer
2432952
Leverandørens varenummer
9342210
Typebeskrivelse
2432952
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Adapterbredde:
20 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
For tilkobling runde ledere. For skinnessystemer med 60 mm senter-til-senter avstand. 2,5mm² til 10mm²