Rittal - Transporthjul VX m/stopp 4/pk - 8100700

KopierKopier
Rittal - Transporthjul VX m/stopp 4/pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Transportrulle

  • Materiale - Andre

  • Farge - Svart

  • RAL-nummer - 9005

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177921542

Elnummer

2406455

Leverandørens varenummer

8100700

Typebeskrivelse

2406455

Modell / utførelse:

Transportrulle

Materiale:

Andre

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Beskrivelse: For innhekting på sokkelhjørnestykket 100 eller 200 mm høyt.
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: 4 doble trinser, 2 x med, 2 x uten rullesperre.
Gulvklaring: 100 mm
Belastning: Maks. tillatt last per doble trinse: 1000 N
Pakkeenhet: 4 stk.