Rittal - Transportkit - 7825900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177234086
Elnummer
6911519
Leverandørens varenummer
7825900
Typebeskrivelse
6911519
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Transportsett for DK-TS
For praktisk transportering av ferdig utbygde nettverksskap
til det endelige oppstillingsstedet hhv.
for mobile rack. Gulvklaring ca. 40 mm.
For praktisk transportering av ferdig utbygde nettverksskap
til det endelige oppstillingsstedet hhv.
for mobile rack. Gulvklaring ca. 40 mm.


