Utgått

Rittal - TS gulvskap, stål, RAL 7035, med montasjeplate - 8804500

KopierKopier
Rittal - TS gulvskap, stål, RAL 7035, med montasjeplate

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Dybde - 400 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177251014

Elnummer

2431625

Leverandørens varenummer

8804500

Typebeskrivelse

2431625

Bredde:

800 mm

Høyde:

2000 mm

Dybde:

400 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

nei

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

Ja

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK09

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

TS gulvskap, stål, Pulverlakkert i RAL 7035, inkludert montasjeplate, løfteører i topp, IP55