Utgått

Rittal - TS IT Serverskap 800x2000x1000, 42U, ventilert ståldør foran og bak - 5509110

KopierKopier
Rittal - TS IT Serverskap 800x2000x1000, 42U, ventilert ståldør foran og bak

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177678125

Elnummer

6911335

Leverandørens varenummer

5509110

Typebeskrivelse

6911335

19 tommers nivå:

Foran og bak

Bredde:

800 mm

Høyde:

2000 mm

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

Uten

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Uten

Dybde:

1000 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

15000 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Andre

Forrigling frontdør:

Andre

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Stål

Forrigling bakdør:

Topunkts

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med sidevegger:

nei

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Andre

RAL-nummer:

7035

Demonterbar:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Materiale:

Stålplate



Overflate:

Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: dyppgrunnet
Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert



Farge:

Rammer og flate deler: RAL 7035
Innvendig utbygging: RAL 9005



Leveringsomfang:

1 St. Ventilert stålplatedør (ledig flate i platedel ca. 85 %), foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E.
1 St. Ventilert stålplatedør (ledig flate i platedel ca. 85 %), bak (180°), vertikal delt, med komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E.
1 St.-
- 482,6 mm (19'')-montasjenivå foran og bak på dybdestag med hurtigfeste, dybdevariabel
1 St. Takplate, flere deler, avtagbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for viftemodul.
4 St. Avstandsbolter for passiv lufting (ikke montert)
1 Sett-
50 St. Innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, ledende (ikke montert)

Dimensjoner:

Bredde: 800 mm
Høyde: 2000 mm
Dybde: 1000 mm



Montasjehøyde for komponenter:

42



Nivåavstand (ved levering):

745 mm



Belastning:

19''-nivå: 15000 N



Vekt:

93 kg