Rittal - TS Sokkel f. B600 Vent. RAL70 - 7825601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 600 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177234338
Elnummer
6911518
Leverandørens varenummer
7825601
Typebeskrivelse
6911518
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
600 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
TS ventilert sokkel- for- og bakstykke RAL7035, for B600


