Rittal - Uttrekkbar hylle for 19", 400-600mm, 1,5U høyde - 5501715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 482,6 mm
Bredde - 419 mm
Høyde - 66,75 mm
Dybde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177679153
Elnummer
6911364
Leverandørens varenummer
5501715
Typebeskrivelse
6911364
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
482,6 mm
Bredde:
419 mm
Høyde:
66,75 mm
Dybde:
500 mm
Maks belastning:
100 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Bruk:
Én-manns tidsbesparende montering uten verktøy.
selvfestende
Fullt uttrekk.
Anvendelsesområder:
Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander.
Materiale:
Stålplate
Overflate:
Lakkert
Farge:
RAL 9005
Leveringsomfang:
Montasjesett
Teleskopskinne med montasjesett
Inkl. festemateriell
Pakkeenhet:
1 Sett
Dimensjoner:
Høyde: 1,5
Dybde: 500 mm
Nivå-avstand:
min.: 400 mm
maks. monteringsdybde: 600 mm
Belastning:
100 kg statisk last
Én-manns tidsbesparende montering uten verktøy.
selvfestende
Fullt uttrekk.
Anvendelsesområder:
Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander.
Materiale:
Stålplate
Overflate:
Lakkert
Farge:
RAL 9005
Leveringsomfang:
Montasjesett
Teleskopskinne med montasjesett
Inkl. festemateriell
Pakkeenhet:
1 Sett
Dimensjoner:
Høyde: 1,5
Dybde: 500 mm
Nivå-avstand:
min.: 400 mm
maks. monteringsdybde: 600 mm
Belastning:
100 kg statisk last