Rittal - Varmeelement 100W uten vifte for apparatskap - 3105360

KopierKopier
Rittal - Varmeelement 100W uten vifte for apparatskap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 0 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - nei

  • Driftspenning ved AC 60 Hz - 110...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177638662

Elnummer

2431008

Leverandørens varenummer

3105360

Typebeskrivelse

2431008

Merkeeffekt:

0 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...240 V

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...240 V

Spenningstype:

AC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

86 W

Bredde:

90 mm

Høyde:

165 mm

Dybde:

75 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Varmeelement 100W uten vifte for apparatskap