Rittal - Veggfeste svingbar CP 60 6206700 - 6206740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Maks last - 40 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177684300
Elnummer
2432839
Leverandørens varenummer
6206740
Typebeskrivelse
2432839
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Maks last:
40 kg
Svingbar veggfestemodul, CP 60. Svingradius 330° (kan begrenses med skruer). Materiale: Støpt aluminium, Farge: Ral 7035 (hjørneplate RAL 7024). Leveringsomfang: Pakninger og montasjedeler